Bandschlüssel L.220mm Spann-B.140mm GEDORE

Artikelnummer: Z00053375
EAN: 1234
Herstellernummer: 6327320
Bandschlüssel L.220mm Spann-B.140mm GEDORE
Inkl. Steuern: 21,67 € VE 1 Stück Netto 18,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband · extra breit = 25 mm · Art.-Nr. 40 00 821 426 aus Qualitätsstahl C45 · Art.-Nr. 40 00 821 427 aus Chrom-Vanadium-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm Ø 140
Bandbreite (mm) 25
Material Qualitätsstahl C45
Grifflänge (mm) 220

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen