Einmaulschlüssel verstellbar phosphatiert mit 1-K Griff

Artikelnummer: Z00045431
EAN: 4010886873434
Herstellernummer: 1966308
Einmaulschlüssel verstellbar phosphatiert mit 1-K Griff
Inkl. Steuern: 15,01 € VE 1 Stück Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopf poliert · mit Einstellskala auf dem Schlüsselkopf zur schnellen Voreinstellung und zur Ermittlung von Schrauben- und Bolzenabmessungen · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° Besondere Produktvorteile: - eine zusätzliche Schlagfläche ermöglicht leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen - handsympathischer, ergonomischer Griff aus hochwertigem Kunststoff - eine Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt DIN 3117 A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 207 Millimeter
Spannweite max. 25 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen