• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

GEDORE Einmaulschlüssel 8" verstellbar verchromt 2K-Griff

Artikelnummer:  
Z00045433
EAN:  
4010886873441
Herstellernummer:  
1966324
Marke: 
GEDORE
GEDORE

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 24,28 €
14,84 €

Netto 12,47 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,360 Kilogramm
Länge (L, L1) 206,5 Millimeter
Schlüsselweite 8 Zoll
Skaleneinteilung 0-25
Spannweite 25 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Nach ISO 6787, Maulstellung 15° • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang • Mit Einstellskala • Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen • Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten • Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt • Mit Aufhängeloch • Chrom-Vanadium-Stahl • Ausführung C vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen • Ausführung P manganphosphatiert, Kopf geschliffen • Ausführung JP und JC zusätzlich mit Kunststoffgriff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben