Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Kreuzschlüssel LKW 24 x 27 x 30 x 32 mm 750 x 750 mm

Artikelnummer
Z00044560
EAN
4010886622872
Herstellernummer
6228770
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
77,62 € 65,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00044560
EAN
4010886622872
Herstellernummer
6228770
Marke
GEDORE

Technische Daten

Breite750 Millimeter
Gewicht kg5,555 Kilogramm
Kopfdurchmesser34,5x38,5x42x45
Länge750 Millimeter
Schlüsselweiten24x27x30x32
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEDORE Kreuzschlüssel LKW 24x27x30x32 mm 750x750 mm (6228770)
  • Für Lkw, Landmaschinen, Traktoren und industrielle Anwendung
  • Nach DIN 3119, ISO 6788
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
  • GEDORE grau pulverbeschichtet
  • Maße: 750 x 750 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account