Kreuzschlüssel SW 17x19x21x11/16Zoll 420x420mm GEDORIT silber pulverbesch. CV.

Artikelnummer: Z00053857
EAN: 1234
Herstellernummer: 6227610
Kreuzschlüssel SW 17x19x21x11/16Zoll 420x420mm GEDORIT silber pulverbesch. CV.
Inkl. Steuern: 32,23 € VE 1 Stück Netto 27,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für PKW-Radmuttern in metrischen und Zollmaßen · mit schützender Mittenverstärkung · Chrom-Vanadium-Stahl · pulverbeschichtet · Köpfe poliert DIN 3119 / ISO 6788

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 3/4 x 11/16
Schlüsselweite (mm) 17 x 19 x 21
Breite (mm) 420
Länge (mm) 420
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen