GEDORE Kreuzschlüssel LKW 27x30x32x33 mm 750x750 mm

Artikelnummer: Z00053859
EAN: 4010886622896
Herstellernummer: 6228930
GEDORE Kreuzschlüssel LKW 27x30x32x33 mm 750x750 mm
UVP: 223,48 €   - Sie sparen 41%
Brutto Set-Preis 131,83 € Netto 110,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Für Lkw und schwere Maschinen • Gedrehtes Mittelstück, besonders stabil • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • Maße: 750 x 750 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 750
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge 750 Millimeter
Schlüsselweite mm 27 x 30 x 32 x 33 Millimeter
Kopfdurchmesser 40x44x46x46
Verpackungseinheit 1 Stück
Schlüsselweiten 27x30x32x33
Zielgruppe Industrie, Automotive, Nfz, Nkw, Lkw

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]