Maulsteckschlüssel SW10mm L.179mm m.Unit-Drive GEDORE

Artikelnummer: Z00054029
EAN: 4010886651209
Herstellernummer: 6512060
Maulsteckschlüssel SW10mm L.179mm m.Unit-Drive GEDORE
Inkl. Steuern: 14,18 € VE 1 Stück Netto 11,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Köpfe feingeschliffen · mit frei beweglichem Steckschlüsselende · schlanke Form · mit Bohrung für Drehstift

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 179
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen