Montagedorn D.11mm CrMoV-Stahl

Artikelnummer: Z00048138
EAN: 4010883878296
Herstellernummer: 8782940
Montagedorn D.11mm CrMoV-Stahl
Inkl. Steuern: 21,32 € VE 1 Stück Netto 17,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium Stahl 59CrV4 · In der ganzen Länge gehärtet und angelassen · Sondermaße auf Anfrage lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 11
Schaft-Ø (mm) 25
Länge (l2) (mm) 155
Gesamtlänge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen