Montagedorn D.16mm CrMoV-Stahl

Artikelnummer: Z00048142
EAN: 4010883878333
Herstellernummer: 8783320
Montagedorn D.16mm CrMoV-Stahl
Inkl. Steuern: 47,71 € VE 1 Stück Netto 40,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium Stahl 59CrV4 · In der ganzen Länge gehärtet und angelassen · Sondermaße auf Anfrage lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 16
Schaft-Ø (mm) 36
Länge (l2) (mm) 220
Gesamtlänge (mm) 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen