Montageschlüssel L.220mm SW17x19mm/M10 DAKO

Artikelnummer: Z00051770
EAN: 4017981317009
Herstellernummer: 4509360
Gedore
Montageschlüssel L.220mm SW17x19mm/M10 DAKO
Inkl. Steuern: 23,66 € VE 1 Stück Netto 19,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezialschlüssel für Sanitär-Wanddübel-Befestigungen (Stockschrauben) · Chrom-Vanadium-Stahl · vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 17 x 19 mm / M 10 mm
Länge (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen