Rollgabelschl. m.Schl.fl.153mm vernickelt Gedore

Artikelnummer: Z00301583
EAN: 4010886933602
Herstellernummer: 60 S- 6 C
Rollgabelschl. m.Schl.fl.153mm vernickelt Gedore
Inkl. Steuern: 11,09 € VE 1 Stück Netto 9,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollgabelschlüssel GEDORE, vernickelt und verchromt Ausführung: Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle, Kopf geschliffen. DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, vernickelt und verchromt. Mit gelaserter Messskala. Rolle mit Linksgang, schwedisches Modell. Die zusätzliche Schlagfläche und geschützte Mechanik ermöglichen leichte Schläge. Ergonomischer Griff mit Griffmulde für einen sicheren Halt auch bei öligen Händen. Attribute: Größe: 6 Zoll, Länge: 153 mm, Schlüsselweite max.: 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite max mm 20
Länge (mm) 153
Größe (") 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen