• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

GEDORE Einmaulschlüssel verstellbar 6"

Artikelnummer:  
Z00053882 
EAN:  
4010886638095 
Herstellernummer:  
6380990 
Marke:  
GEDORE 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 13,26 €
8,27 €

Netto 6,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 38%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,145 Kilogramm
Länge (L, L1) 155 Millimeter
Schlüsselweite 6 Zoll
Skaleneinteilung 0-20
Spannweite 25/32 Zoll
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach ISO 6787 • Maulstellung = 15° • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang • Mit Einstellskala • Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopf poliert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
GEDORE Henkellocheisen 24 mm
UVP: 27,49 € 16,78 € Netto 14,10 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Henkellocheisen 30 mm
UVP: 41,05 € 22,91 € Netto 19,25 € - zzgl. Versand
- 21%
Bosch Spannmutter für Winkelschleifer
UVP: 9,87 € 7,75 € Netto 6,51 € - zzgl. Versand
- 32%
Bosch Schutzbügel, Handschutz für Winkelschleifer
UVP: 13,93 € 9,41 € Netto 7,91 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Schlosserhammer mit Hickorystiel, 200 g
UVP: 16,09 € 9,83 € Netto 8,26 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Kneifzange 180 mm tauchisoliert
UVP: 17,72 € 10,82 € Netto 9,09 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben