Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN TX Doppelringschlüssel E6 x E8

Artikelnummer
Z00000031
EAN
4000146024126
Herstellernummer
2412
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
17,99 € 15,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000031
EAN
4000146024126
Herstellernummer
2412
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungRollgabelschlüssel
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt
Größe12"
L300 mm
Länge Produkt ohne Verpackung300 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3117 / ISO 6787
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufeStandard
VerpackungEinzeln lose
max. Maulöffnung34 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Rollgabelschlüssel Metrisch und Zoll

  • Gabelstellung 15°
  • mit Skala an der Maul-Seite
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente