Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Rollgabelschluessel 15" 375 mm

Artikelnummer
Z00000032
EAN
4000146024157
Herstellernummer
2415
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
38,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000032
EAN
4000146024157
Herstellernummer
2415
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungRollgabelschlüssel
Größe15"
L375 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Oberflächeverchromt und matt satiniert
VerpackungEinzeln lose
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Rollgabelschlüssel Metrisch und Zoll

  • Gabelstellung 15°
  • mit Skala an der Maul-Seite
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente