Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Rollgabelschluessel 4" 100 mm

Artikelnummer
Z00000027
EAN
4000146024041
Herstellernummer
2404
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000027
EAN
4000146024041
Herstellernummer
2404
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungRollgabelschlüssel
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt
Größe4"
L100 mm
Länge Produkt ohne Verpackung100 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3117 / ISO 6787
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufeStandard
VerpackungEinzeln lose
max. Maulöffnung13 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Rollgabelschlüssel Metrisch und Zoll

  • Gabelstellung 15°
  • mit Skala an der Maul-Seite
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente