Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Sanitaerkreuzschlüssel 200x200mm

Artikelnummer
Z00000602
EAN
4000146062531
Herstellernummer
6253
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000602
EAN
4000146062531
Herstellernummer
6253
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Größe200 x 200 mm / 10 – 22 mm
VerpackungEinzeln lose
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sanitärkreuzschlüssel

  • 200 x 200 mm / 10 mm 3/8" · 12 mm - 1/2" - M8 · 17 mm - 3/4" - M10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente