• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

GEDORE Doppelmaulschlüssel-Satz 10-tlg 5-13 mm

UVP: 87,94 € 49,06 € Netto 41,23 €
- 44%

carolus Ring-Maulschlüssel-Satz 8-teilig, 8-19 mm

UVP: 33,20 € 18,52 € Netto 15,56 €
- 35%
- 39%

KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel-Satz gerade 12-tlg.

UVP: 147,04 € 89,00 € Netto 74,79 €
- 37%

carolus Ring-Maulschlüssel-Satz 10-tlg 8-22 mm

UVP: 42,48 € 26,63 € Netto 22,38 €

Quality Brand Rollgabelschlüssel L.200mm Spann-W.27mm Kopf poliert

Artikelnummer:  
Z00053869 
EAN:  
4019494328688 
Herstellernummer:  
A1370008LO 
Marke:  
Quality Brand 

Artikel aktuell nicht lieferbar

3,67 €

Netto 3,08 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 200 Millimeter
Länge 200 Millimeter
Spannweite max. 27 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stahl geschmiedet · verchromt · Kopf poliert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben