Rollhocker Stahlblech blau H.430mmxD.oben/unten 290/435mm Trgf.150kg

Artikelnummer: Z00064563
EAN: 4003801038087
Rollhocker Stahlblech blau H.430mmxD.oben/unten 290/435mm Trgf.150kg
Inkl. Steuern: 40,00 € VE 1 Stück Netto 33,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 290 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe mit/ohne Belastung (mm) 430/440
Material Stahlblech
Farbe blau
Ø unten (mm) 435
Ø oben (mm) Nein
Tragfähigkeit (kg) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen