Rollhocker Stahlblech lichtgrau H.430mmxD.oben/unten 290/435mm Trgf.150kg

Artikelnummer: Z00064562
EAN: 4003801006383
Rollhocker Stahlblech lichtgrau H.430mmxD.oben/unten 290/435mm Trgf.150kg
Inkl. Steuern: 38,18 € VE 1 Stück Netto 32,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 290 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit 150 KG_tmp
Höhe mit/ohne Belastung 430/440 Millimeter
Ø unten 435 Millimeter
Ø oben 295 Millimeter
Farbe lichtgrau
Material Stahlblech
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen