Dreiwandwagen 400 kg 850x476 mm

Artikelnummer: Z00419904
EAN: 4035694000179
Dreiwandwagen 400 kg 850x476 mm
Inkl. Steuern: 212,31 € VE 1 Stück Netto 178,41 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dreiwandwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau - Schlag- und kratzfest, dauerhaft oberflächengeschützt - Mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor - 2 x Lenkrolle mit Radfeststeller und Fußschutz, 2 x Bockrolle - Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern - Stirnwandhöhe: 500 mm - Längswandhöhe: 500 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ladebreite (mm) 476
Ladelänge (mm) 850
Tragkraft (kg) 400
Räder-Ø (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen