woelm. Rollapparat -90 190 f. Pro 100 STA galv. gelb verz. 30kg HELM

Artikelnummer:  
Z00032962 
EAN:  
4041518008832 
Herstellernummer:  
019020 
Marke:  
woelm. 

Lieferung in 1 Werktag.

12,40 €

Netto 10,42 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Achsen 1
Ausführung höhenverstellbar
Flügelgewicht 30 Kilogramm
Material Stahl
Modell 190
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Spur 21,4 Millimeter
Tragfähigkeit 30 KG_tmp
passend für Profil 100
Alle technische daten

Produktbeschreibung

1-achsig · galvanisch verzinkt · mit Pendelgelenk aus Kunststoff · höhenverstellbar · mit Schraube h1=42+10mm hx=24mm l=50mm s=3mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben