woelm. Rollapparat 490 Trgf.100kg 1-achsig f.Profil 400 galvanisch verz.höhenverstellb.

Artikelnummer: Z00032964
EAN: 4041518016684
Herstellernummer: 049020
woelm. Rollapparat 490 Trgf.100kg 1-achsig f.Profil 400 galvanisch verz.höhenverstellb.
Brutto Set-Preis 23,56 € Netto 19,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1-achsig · galvanisch verzinkt · mit Pendelgelenk aus Kunststoff · höhenverstellbar · mit Schraube h1=60+20mm hx=34mm l=90mm s=6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 490
Tragfähigkeit 100 KG_tmp
Spur 33 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]