woelm. Rollapparat 591 Tragfähigkeit 150kg doppelpaarig passend für Profil 500

Artikelnummer: Z00035586
EAN: 4041518019852
Herstellernummer: 059120
woelm. Rollapparat 591 Tragfähigkeit 150kg doppelpaarig passend für Profil 500
Brutto Set-Preis 70,32 € Netto 59,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

doppelpaarig · galvanisch verzinkt · für geradelaufende Holz- oder Metalltore · doppelpaariges Fahrwerk mit Pendelgelenk an Achse und Aufhängung, mit Tragschraube · höhen- und seitenverstellbar mit guten Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen · Kugellager mit Fettung ohne notwendige Nachschmierung bei Temperaturen von - 20° C bis + 90° C ist die Lebensdauer der Kugellager praktisch unbegrenzt · der Einsatz von mehr als 2 Rollapparaten an einem Flügel ist nicht empfehlenswert · bitte wählen Sie das richtige Profil aus

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 591
Tragfähigkeit 300 KG_tmp

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]