Rollwerkbank mit 10 Schubfächern

Artikelnummer: Z00046298
EAN: 4010886856567
Herstellernummer: 1814915
Rollwerkbank mit 10 Schubfächern
Inkl. Steuern: 1.167,95 € VE 1 Stück Netto 981,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

30 mm Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt · Fünf verschiedene Schubladenvarianten möglich · Schubladen mit Vollauszug · Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt · Kugelgelagerte Führungsschienen · Schubladen individuell unterteilbar, Längs- (LT) und Querteiler (QT) im Lieferumfang enthalten (siehe Tabelle) sowie 2 Distanzboxen No. 1500 ED-70 K · Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert · Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg (außer 1504 1000) · Großer Stauraum, durch Tür gesichert · Zentralverriegelung durch Zylinderschloss · Mit Fersenschutz-Kantung · GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller · Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg · Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm · Ausführung S mit Schraubstock No. 411-125 · Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber · Lieferung ohne Werkzeuge · Absenkbare Rückwand R 1504 L optional anbaubar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Längsteiler 15x
Schubladenanzahl 10 Stück
Tiefe (mm) 550
Breite (mm) 1100
Anzahl Querteiler 3x
Höhe (mm) 985
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen