Rollwerkbank 1250x550x985mm 14S.Gedore

Artikelnummer: Z00303011
EAN: 4010886900147
Herstellernummer: 1506 XL 2511
Rollwerkbank 1250x550x985mm 14S.Gedore
Inkl. Steuern: 1.873,39 € VE 1 Stück Netto 1.574,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rollwerkbank GEDORE Typ 1502 Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie, mit 14 einseitig ausziehbaren Schubfächern (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Kugelkorbführung, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet 20 Längsteiler und 4 Querteiler sowie 4 Distanzboxen. Je Schubladenblock verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 große, seitlich überstehende Hochleistungsräder sowie 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber. Hinweis: Vorhangschloss siehe (Bestell-Nr. 7356). Attribute: Gewicht: 140 kg, Maße L x B x H: 1250 x 550 x 985 mm, Schubfachauszug mm: 400 , Schubfachbelastung: 404060 kg, Schubfachmaße L x B x H: 480 x 400 x 67 480 x 400 x 137 480 x 400 x 207 mm, Tragkraft statisch/mobil: 700/500 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft statisch/mobil kg 700/500
Gewicht (kg) 140
Schubfachmaße L x B x H mm 480 x 400 x 67 480 x 400 x 137 480 x 400 x 207
Schubfachbelastung kg 404060
Schubfachauszug mm 400 400 400
Maße L x B x H (mm) 1250 x 550 x 985
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen