Rollwerkbank B1100x550x985mm Trgf.700kg

Artikelnummer: Z00059251
EAN: 1234
Herstellernummer: 6622830
Rollwerkbank B1100x550x985mm Trgf.700kg
Inkl. Steuern: 1.003,06 € VE 1 Stück Netto 842,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

mit besonders großem Nutzraum · Korpus in blau und Schubladen, sowie Türe in silber pulverbeschichtet · verschliessbar mit der Zentralverriegelung mit Zylinderschloss der Schubladen · 30 mm starke Multiplex-Buchenholzarbeitsplatte · sieben Schubfächer (ein großes Schubfach, sechs Schubfächer individuell unterteilbar) · zum Lieferumfang gehören zehn Längs- und zwei Querteiler und zwei Distanzboxen · alle Schubladen mit Einzelverriegelung ausgerüstet, lassen sich vollständig herausziehen und laufen exakt und leicht in Kugelkorbführungen · Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg · statische Tragkraft 700 kg - im mobilen Betrieb 500 kg · mit großen kugelgelagerten Rädern (2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, 2 Laufrollen) · großer Stauraum, durch Tür gesichert · mit Fersenschutzkantung · geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 40 00 871 013, 40 00 871 014, 40 00 871 019, 40 00 871 021, 40 00 871 024, 40 00 871 025, 40 00 871 026, 40 00 871 027, 40 00 871 028, 40 00 871 029, 40 00 871 035, 40 00 871 037 und 40 00 871 038

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außentiefe (mm) 550
Außenhöhe (mm) 985
Außenbreite (mm) 1100
Tragfähigkeit (kg) 700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen