Rollwerkbank m.6Schubladen u.Schraubstock blau/Schubladen silber

Artikelnummer: Z00046293
EAN: 4010886662069
Herstellernummer: 6620620
Rollwerkbank m.6Schubladen u.Schraubstock blau/Schubladen silber
Inkl. Steuern: 934,11 € VE 1 Stück Netto 784,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

25 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt · Sechs Schubladen mit Vollauszug · Einhand-Sicherheitsverriegelung · Kugelgelagerte Führungsschienen · Schubladen individuell unterteilbar, 10 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten sowie 2 Distanzboxen No. 1500 ED-70 K · Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert · Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg · Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile · Zentralverriegelung durch Zylinderschloss · Mit Fersenschutz-Kantung · GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller · Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg · Maße: H 875 x B 950 x T 550 mm · Ausführung S mit Schraubstock No. 409 · Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber · Lieferung ohne Werkzeuge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 950
Höhe (mm) 870
Anzahl Längsteiler 10x
Schubladenanzahl 6 Stück
Stärke 25 Millimeter
Tiefe (mm) 550
Anzahl Querteiler 2x
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen