Rollwerkbank Modell 1504

Artikelnummer: Z00416278
EAN: 4010886662281
Herstellernummer: 6622830
Rollwerkbank Modell 1504
Inkl. Steuern: 979,72 € VE 1 Stück Netto 823,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Roll-Werkbank, GEDORE

- Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert - Zentralverriegelung durch Zylinderschloss - Inklusive 2 Stück Distanzboxen - Kugelgelagerte Führungsschienen - Mit Fersenschutz-Kantung - Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern - 2 x Bockrolle Ø 200 mm, 2 x Lenkrolle Ø 125 mm, 1 x Lenkrolle mit Totalfeststeller - Korpus: blau, Schubladen: silber, Arbeitsplatte: Multiplex Buchen-Schichtholzplatte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft pro Schublade (kg) 40/60
Gesamttragkraft mobil (kg) 500
Abmessung (L x B x H) (mm) 1.100 x 550 x 985
Anzahl Schubladen mit Vollauszug 7
Max. Anzahl Längs-/Querteiler 10/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen