Rollwerkbank mit Rückwand + Hakensortiment

Artikelnummer: Z00046302
EAN: 4010886662397
Herstellernummer: 6623990
Rollwerkbank mit Rückwand + Hakensortiment
Inkl. Steuern: 1.611,94 € VE 1 Stück Netto 1.354,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt · Schubladen mit Vollauszug · Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt · Kugelgelagerte Führungsschienen · Schubladen individuell unterteilbar, 10 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten sowie 2 Distanzboxen No. 1500 ED-70 K · Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert · Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg · Großer Stauraum, durch Tür gesichert · Mit anbaubarer Werkzeugrückwand R 1504 L · Automatisch hochfahrbar mit zwei Gasdruckfedern · Die komplett bestückte Wand kann einfach abgesenkt werden · Zentralverriegelung durch Zylinderschloss · Mit Fersenschutz-Kantung · GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller · Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg · Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm · Ausführung LH mit Hakensortiment No. 1504 HG · Ausführung S mit Schraubstock No. 411-125 · Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber · Lieferung ohne Werkzeuge · Schubladenmaße: Typ 1: B 640 x T 400 x H 67 mm Typ 2: B 640 x T 400 x H 137 mm Typ 3: B 640 x T 400 x H 207 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1100
Tiefe (mm) 550
Stärke (mm) 30
Höhe (mm) 985
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen