Rollwerkbank

Artikelnummer: Z00046305
EAN: 4010886662175
Herstellernummer: 6621780
Rollwerkbank
Inkl. Steuern: 1.749,69 € VE 1 Stück Netto 1.470,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ergonomische Arbeitshöhe · 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt · Fünf Schubladen bis 505 mm ausziehbar, mit Einhand-Sicherheitsverriegelung · Schubladen individuell unterteilbar, 9 Längs- und 9 Querteiler im Lieferumfang enthalten sowie 2 Distanzboxen No. 1500 ED-70 K · Kugelgelagerte Führungsschienen · Tragkraft pro Schublade 40 kg · Ein großes verschließbares Seitenteil mit Ablageboden · Zentralverriegelung durch Zylinderschloss · Mit Fersenschutz-Kantung · GEDORE Jumbo-Schwerlastfahrwerk mit Einzelradaufhängung, kippsicher und mobil · Hydraulisch gedämpfte Hebemechanik, Auslösung durch An- oder Absenken des Zuggriffes · Große Bodenfreiheit, leichtes, sicheres Fahren, absolut fester Stand · Statische Tragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 500 kg · Maße: H 900 x B 1100 x T 652 mm · Ausführung S mit Schraubstock No. 411-150 · Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber · Lieferung ohne Werkzeuge · Anschrauben der absenkbaren Rückwand R 1504 L möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1100
Anzahl Längsteiler 9x
Anzahl Querteiler 9x
Schubladenanzahl (Stück) 5
Tiefe (mm) 652
Stärke (mm) 40
Höhe (mm) 900
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen