Rollwerkbank 675x450x950 mm Buche MADE BY RAU

Artikelnummer: Z00416273
EAN: 4250284784004
Rollwerkbank 675x450x950 mm Buche MADE BY RAU
Inkl. Steuern: 398,15 € VE 1 Stück Netto 334,58 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Roll-Werkbank, RAU

- Arbeitsfläche wahlweise: Buche (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm) Metall (Ablagewanne mit Abrollrand und Gummieinlage, Höhe 25 mm) - 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm - Alle Schubladen beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 80 %, Innenmaße 500 x 400 mm (B x T) - Seitenwand (rechts) mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Halterungen etc. - Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) - Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg - Lieferung erfolgt komplett montiert (Rollensatz und Griff lose beigelegt) - Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsfläche Buche-Massiv
Abmessung B x T x H mm 675 x 450 x 950
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen