• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

HAZET Dosenhalter 179-35

UVP: 40,40 € 26,82 € Netto 22,54 €
- 25%

HAZET Dosenhalter 180-35

UVP: 40,40 € 30,29 € Netto 25,45 €
- 25%

HAZET Werkzeug-Halter 112-612

UVP: 3,69 € 2,75 € Netto 2,31 €
- 28%

HAZET Werkzeug-Halter 112-325

UVP: 4,16 € 3,00 € Netto 2,52 €
- 25%

HAZET Werkzeug-Halter 112-618

UVP: 3,69 € 2,75 € Netto 2,31 €
- 28%

HAZET Werkzeug-Halter 112-440

UVP: 6,96 € 5,00 € Netto 4,20 €

Quality Brand Rollwerkbank 960x450x950 mm Buche MADE BY RAU

Artikelnummer:  
Z00416275 
EAN:  
4250284784028 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

448,93 €

Netto 377,25 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung B x T x H mm 960 x 450 x 950
Arbeitsfläche Buche-Massiv
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Roll-Werkbank, RAU

- Arbeitsfläche wahlweise: Buche (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm) Metall (Ablagewanne mit Abrollrand und Gummieinlage, Höhe 25 mm) - 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm - Alle Schubladen beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 80 %, Innenmaße 500 x 400 mm (B x T) - Seitenwand (rechts) mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Halterungen etc. - Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) - Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg - Lieferung erfolgt komplett montiert (Rollensatz und Griff lose beigelegt) - Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben