Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ROMMELSBACHER Doppelkochtafel THL 2597/A mit Abdeckung Leistung: 2500 Watt

Artikelnummer
Z19809910
EAN
4001797372017
Herstellernummer
THL2597/A
Marke
ROMMELSBACHER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
85,99 € 72,26 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19809910
EAN
4001797372017
Herstellernummer
THL2597/A
Marke
ROMMELSBACHER

Technische Daten

Anzahl Kochzonen2
Anzahl der Stufenstufenlos regelbar
Blitzkochflächenein
Breite500 Millimeter
Bruttobreite360.000 Millimeter
Bruttogewicht6.444 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge550.000 Millimeter
Bruttovolumen.015 Kubikmeter
Durchmesser Kochfläche 114,5 Zentimeter
Durchmesser Kochfläche 218 Zentimeter
EGUFER-Nummer501933
FeaturesDoppelkochtafel mit praktischer Abdeckung, Gehäuse weiß feueremailliert, langlebige Gußheizplatten,
Garantiezeit2 Jahr
GehäusematerialStahlblech emailliert
Gewicht6.400 Kilogramm
Glaskeramik-Kochfeldnein
Grundfarbeweiß
Höhe80 Millimeter
Induktions-Kochfeldnein
Induktionskochfeldnein
Internet BildunterschriftDoppelkochtafel THL 2597/A mit Abdeckung
Kochplattendurchmesser1000 W = Ø 145 und 1500 W = Ø 180 Millimeter
Leistung2500 Watt
Leistung der 1. Kochzone1000
Leistung der 2. Kochzone1500
Mit Deckelja
Tiefe290 Millimeter
Werks-Nr.THL2597/A
Zolltarifnummer85094000
Überhitzungsschutzja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ROMMELSBACHER 
Doppelkochtafel THL 2597/A mit Abdeckung

  • Mit Abdeckung
  • Gehäuse weiß feueremailliert
  • Softline Design
  • Heizplatten stufenlos regelbar
  • mit Überhitzungsschutz und 2 Kontrolllampen
  • THL 3097/A: mit Blitzplatte Ï 145 mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente