Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ROMMELSBACHER Einzelkochplatte CT 2010/IN

Artikelnummer
Z19802977
EAN
4001797672001
Herstellernummer
CT2010/IN
Marke
ROMMELSBACHER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
83,99 € 70,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19802977
EAN
4001797672001
Herstellernummer
CT2010/IN
Marke
ROMMELSBACHER

Technische Daten

Anzahl Kochzonen1
Blitzkochflächenein
Breite300 Millimeter
Bruttobreite350.000 Millimeter
Bruttogewicht3.160 Kilogramm
Bruttohöhe100.000 Millimeter
Bruttolänge435.000 Millimeter
Durchmesser Kochfläche 120 Zentimeter
Durchmesser Kochfläche 20 Zentimeter
EGUFER-Nummer504372
Features180 min. Zeitschaltuhr, automatische Abschaltung
GehäusematerialStahlblech
Gewicht2.800 Kilogramm
Glaskeramik-Kochfeldja
GrundfarbeAluminium
Höhe60 Millimeter
Induktions-Kochfeldja
Induktionskochfeldja
Internet BildunterschriftEinzelkochplatte CT 2010/IN
Kochplattendurchmesser120-230 Millimeter
Leistung2000 Watt
Leistung der 1. Kochzone2000
Maße30x38x6 Zentimeter
Mit Deckelnein
Tiefe380 Millimeter
Werks-Nr.CT2010/IN
Zolltarifnummer85166050
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

mit hochwertiger Induktionstechnologie  keine Aufheizzeit, sofortige
Leistungsübertragung  elektronische Regelung über Touch Control Sensoren LED Display  Temperaturvorwahl von 60 °C bis 240 °C Leistungswahl in 10 Stufen Restwärmeanzeige für jede Kochzone  180 Minuten Zeitschaltuhr automatische Abschaltung Signalton  ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente