Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ROMMELSBACHER Einzelkochplatte ELTAC EK 18

Artikelnummer
Z19785703
EAN
4001797704009
Herstellernummer
ELTACEK18
Marke
ROMMELSBACHER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
27,99 € 23,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19785703
EAN
4001797704009
Herstellernummer
ELTACEK18
Marke
ROMMELSBACHER

Technische Daten

Anzahl Kochzonen1
Anzahl der Stufenstufenlos regelbar
Blitzkochflächenein
Breite250 Millimeter
Bruttobreite280.000 Millimeter
Bruttogewicht2.181 Kilogramm
Bruttohöhe93.000 Millimeter
Bruttolänge306.000 Millimeter
Durchmesser Kochfläche 118 Zentimeter
Durchmesser Kochfläche 20 Zentimeter
EGUFER-Nummer501904
FeaturesGussheizplatte, Kontroll-Lampe
Garantiezeit2 Jahr
GehäusematerialStahlblech
Glaskeramik-Kochfeldnein
Grundfarbesilber
Höhe80 Millimeter
Induktions-Kochfeldnein
Induktionskochfeldnein
Internet BildunterschriftEinzelkochpl. ELTAC EK 18
Kochplattendurchmesser180 Millimeter
Leistung1500 Watt
Leistung der 1. Kochzone1500
Mit Deckelnein
Tiefe265 Millimeter
Werks-Nr.ELTACEK18
Zolltarifnummer85094000
Überhitzungsschutzja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ROMMELSBACHER
Einzelkochplatte Eltac EK 18
  • Gussheizplatte
  • mit Thermostat, stufenlos regelbar
  • mit Überhitzungsschutz
  • Kontroll-Lampe
  • Kochplatte Ø 180 mm
  • Leistung: 1500 Watt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente