Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ROMMELSBACHER Kleinbackofen BG950

Artikelnummer
Z19840897
EAN
4001797270009
Herstellernummer
BG 950
Marke
ROMMELSBACHER
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
51,19 € 43,02 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19840897
EAN
4001797270009
Herstellernummer
BG 950
Marke
ROMMELSBACHER

Technische Daten

Abmessung Garraum (H x B x T)120x254x210 Millimeter
Abmessung Gerät (HxBxT)230x385x270 Millimeter
Abmessungen230x385x270 Millimeter
Art des Zubehörs1x Brat-/Backblech, 1x Grillrost
AusführungBackofen
BeheizungsartOber-/Unterhitze
Beschichtungantihaft
Breite390 Millimeter
Bruttobreite300.000 Millimeter
Bruttogewicht4.490 Kilogramm
Bruttohöhe300.000 Millimeter
Bruttolänge440.000 Millimeter
Drehspießnein
Fassungsvermögen10 Liter
Fassungsvermögen Garraum10 Liter
Features2 Einschubebenen, Temperaturregler von 80°-230°, 30 Min Zeit
Grundfarbeschwarz
Größe10
HeizartOber-/Unterhitze
Höhe230 Millimeter
Internet BildunterschriftKleinbackofen BG950
Leistung950 Watt
Mit Thermostatja
Mit Zeitschaltuhrja
Tiefe275 Millimeter
Werks-Nr.BG 950
Zeitschaltuhrja
Zolltarifnummer85098000
mitgeliefertes Zubehör1x Brat-/Backblech, 1x Grillrost
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kleinbackofen, 950 W, schwarz, 10 Liter Volumen für Backformen bis 20 cm Ø, Quarz Heizelemente für schnelles Aufheizen, Temperatur stufenlos regelbar von 80 °C bis 230 °C, 30 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton, Backraum mit Antihaftbeschichtung für leichte Reinigung, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, zwei Einschubebenen, abklappbares Krümelblech, mit Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, komplett mit Brat-/Backblech und verchromtem Grillrost, Maße Gerät (BxTxH): 38,5 x 27 x 23 cm, Maße nutzbarer Garraum (BxTxH): 25,4 x 21 x 12 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account