Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Romulus Greifzange für Papier Länge 87 cm

Artikelnummer
Z19787022
EAN
4016040702008
Herstellernummer
70200
Marke
Romulus
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19787022
EAN
4016040702008
Herstellernummer
70200
Marke
Romulus

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungZange
BezeichnungGreifzange
Bruttobreite115.000 Millimeter
Bruttogewicht.320 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge875.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303095
Geeignet fürPapier und Abfälle
Gewicht.325 Kilogramm
GriffmaterialMetall
Internet BildunterschriftGreifzange
Länge87 Zentimeter
MaterialMetall
MaßeL 87 cm
Oberflächenbehandlungpulverbeschichtet
ProduktausführungZange
Werks-Nr.70200
Werkstoff des StielsMetall
Zolltarifnummer82032000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ROMULUS
Greifzange

  • leichte, handliche Ausführung
  • Rohrstiel und Handgriff pulverbeschichtet
  • übrige Teile verzinkt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente