Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Romulus Metallsieb Ø 42,5cm 2 Einsätze 4 und 8mm Maschen

Artikelnummer
Z19802065
EAN
4016040908202
Herstellernummer
90820
Marke
Romulus
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
40,99 € 34,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19802065
EAN
4016040908202
Herstellernummer
90820
Marke
Romulus

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGartensieb
BezeichnungSieb
Breite425.000 Millimeter
Bruttobreite440.000 Millimeter
Bruttogewicht1.880 Kilogramm
Bruttohöhe135.000 Millimeter
Bruttolänge440.000 Millimeter
Bruttovolumen.026 Kubikmeter
EGUFER-Nummer3041650
Farbesilber
Gewicht2.000 Kilogramm
GrößeØ 42,5 cm
Länge425.000 Millimeter
Maschenweite4 + 8 Millimeter
MaterialMetall
MaßeØ 42,5 cm
Werks-Nr.90820
Zolltarifnummer96040000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • unentbehrlich für jeden Gartenbesitzer
  • für viele Zwecke einsetzbar
  • mit 2 Einsätzen mit starkem Gewebeboden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente