Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Romulus Spargelstecher Braunschweiger Form gebogen, 46cm

Artikelnummer
Z19780853
EAN
4016040308484
Herstellernummer
30848
Marke
Romulus
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
8,99 € 7,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19780853
EAN
4016040308484
Herstellernummer
30848
Marke
Romulus

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Bruttobreite30.000 Millimeter
Bruttogewicht.240 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge460.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303105
Farbebraun
Gewicht.235 Kilogramm
GriffmaterialHolz
Internet BildunterschriftSpargelstecher gebogen
Länge46 Zentimeter
MaterialStahl
MaßeL 46 cm
Mit Stielnein
Werks-Nr.30848
Zolltarifnummer82015000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ROMULUS
Spargelstecher gebogen

  • angeschliffen
  • mit handlichem Holzgriff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente