Rotationslaser GRL 300 HV, mit Baustativ BT 300 HD

Artikelnummer: Z00477378
EAN: 3165140604505
Herstellernummer: 061599403Y
Bosch
Rotationslaser GRL 300 HV, mit Baustativ BT 300 HD
UVP: 986,51 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 743,24 € VE 1 Stück Netto 624,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rotationslaser GRL 300 HV. Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung. Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige. Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 Prozent (+/- 5 Grad). Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen. Punkt-, Linien- und Rotationsmodus für optimale Sichtbarkeit. Hohe Genauigkeit von 0,1 mm/m. Hohe Robustheit: Voll funktionsfähig selbst nach einem Sturz aus 1 m Höhe. Staub- und Spritzwasserschutz IP 54. Lot- und Referenzstrahl zum schnellen Ausrichten. Robuste Ausführung für den Baustelleneinsatz. Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900), Batteriefach (ET-Nr. 1 608 M00 05D), Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 400), Halterung auch separat als Zubehör verfügbar (ET-Nr. 1 608 M00 70F), Laser-Sichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B), Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400), Laserzieltafel (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05C), Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100), Ladegerät-Set mit Adapter (ET-Nr. 1 600 A00 1W3), Transportkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F), Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400), 1 x NiMH Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G), 2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5-V-LR20 (D)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Selbstnivellierbereich ± 5° (8 %)
Selbstnivellierbereich +/- (°) 5
Selbstnivellierend true
Spannungsversorgung Akku
Stativ-Gewinde 5/8"
Artikeltyp Messtechnik
Schutzart (IP) IP54
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 4 (U/min) 0
Farbe Laserlinie rot
Betriebstemperatur (°C) -10 – 50
Breite (mm) 180
Gewicht, ca. (kg) 1,8
Höhe (mm) 170
Betriebsdauer, max. Akkus (NiMH) 30 h
Arbeitsbereich (m) 60
Arbeitsbereich mit Empfänger 300 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger 60 m (Durchmesser)
Länge (mm) 190
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 3 (U/min) 600
Mit Stativhalterung true
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.1
Nivellierzeit (s) 15
Produktart Rotationslaser
Rotationsgeschwindigkeit 150, 300, 600 U/min
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 1 (U/min) 150
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 2 (U/min) 300
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Max. Arbeitsbereich (M) 60
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 60
Laserdiode 635 nm, < 5 mW
Maßeinheit mm/m
Max. Betriebsdauer (h) 30
Max. Betriebstemperatur (°C) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen