Rotationslaser GRL 300 HVG, mit Baustativ BT 300 HD und Messlatte GR 240

Artikelnummer: Z00477379
EAN: 3165140604536
Herstellernummer: 061599404B
Bosch
Rotationslaser GRL 300 HVG, mit Baustativ BT 300 HD und Messlatte GR 240
UVP: 1.069,81 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 806,25 € VE 1 Stück Netto 677,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rotationslaser GRL 300 HVG. Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich. Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie. Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 Prozent (+/- 5 Grad). Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen, Punkt-, Linien- und Rotationsmodus für optimale Sichtbarkeit. Hohe Genauigkeit von 0,1 mm/m. Hohe Robustheit: voll funktionsfähig selbst nach einem Sturz aus 1 m Höhe. Staub- und Spritzwasserschutz IP 54. Robuste Ausführung für den Baustelleneinsatz. Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100), Ladegerät mit Adapter, Laser-Empfänger LR 1G Professional (0 601 069 700), Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400), Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900), Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 400), Transportkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F), Batteriegehäuse, 1 x NiMH Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G), 2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5-V-LR20 (D)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Selbstnivellierbereich ± 5° (8 %)
Selbstnivellierbereich +/- (°) 5
Selbstnivellierend true
Spannungsversorgung Akku
Stativ-Gewinde 5/8"
Artikeltyp Messtechnik
Schutzart (IP) IP54
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 4 (U/min) 0
Farbe Laserlinie grün
Betriebstemperatur (°C) 0 – 40
Breite (mm) 180
Gewicht, ca. (kg) 1,8
Höhe (mm) 170
Betriebsdauer, max. Akkus (NiMH) 20 h
Arbeitsbereich (m) 100
Arbeitsbereich mit Empfänger 300 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger 100 m (Durchmesser)
Länge (mm) 190
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 3 (U/min) 600
Mit Stativhalterung true
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.1
Nivellierzeit (s) 15
Produktart Rotationslaser
Rotationsgeschwindigkeit 150, 300, 600 U/min
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 1 (U/min) 150
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 2 (U/min) 300
Min. Betriebstemperatur (°C) 0
Max. Arbeitsbereich (M) 100
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 100
Laserdiode 532 nm, < 5 mW
Maßeinheit mm/m
Max. Betriebsdauer (h) 20
Max. Betriebstemperatur (°C) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen