Rotationslaser GRL 300 HVG

Artikelnummer: Z00477535
EAN: 3165140583145
Herstellernummer: 0601061700
Rotationslaser GRL 300 HVG
UVP: 736,61 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 589,17 € VE 1 Stück Netto 495,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rotationslaser GRL 300 HVG. Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich. Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie. Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 Prozent (+/- 5 Grad). Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen, Punkt-, Linien- und Rotationsmodus für optimale Sichtbarkeit. Hohe Genauigkeit von 0,1 mm/m. Hohe Robustheit: voll funktionsfähig selbst nach einem Sturz aus 1 m Höhe. Staub- und Spritzwasserschutz IP 54. Robuste Ausführung für den Baustelleneinsatz, Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400), Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900), Transportkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F), Batteriefach (ET-Nr. 1 608 M00 05D), 1 x NiMH Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G), 2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5-V-LR20 (D)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Selbstnivellierbereich ± 5° (8 %)
Selbstnivellierbereich +/- (°) 5
Selbstnivellierend true
Spannungsversorgung Akku
Stativ-Gewinde 5/8"
Volumen (dm³) 49.266
Artikeltyp Messtechnik
Schutzart (IP) IP54
Farbe Laserlinie grün
Betriebstemperatur (°C) 0 – 40
Breite (mm) 180
Gewicht, ca. (kg) 1,8
Höhe (mm) 170
Betriebsdauer, max. Akkus (NiMH) 20 h
Abmessung Breite (mm) 420
Abmessung Höhe (mm) 230
Abmessung Länge (mm) 510
Arbeitsbereich (m) 100
Arbeitsbereich mit Empfänger 300 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger 100 m (Durchmesser)
Länge (mm) 190
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 3 (U/min) 600
Mit Stativhalterung true
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.1
Nivellierzeit (s) 15
Produktart Rotationslaser
Rotationsgeschwindigkeit 150, 300, 600 U/min
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 1 (U/min) 150
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 2 (U/min) 300
Min. Betriebstemperatur (°C) 0
Max. Arbeitsbereich (M) 100
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 100
Laserdiode 532 nm, < 5 mW
Maßeinheit mm/m
Max. Betriebsdauer (h) 20
Max. Betriebstemperatur (°C) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen