Rotationslaser GRL 500 H, mit Hochleistungempfänger LR 50

Artikelnummer: Z00477606
EAN: 3165140783859
Herstellernummer: 0601061A00
Bosch
Rotationslaser GRL 500 H, mit Hochleistungempfänger LR 50
UVP: 1.069,81 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 806,25 € VE 1 Stück Netto 677,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rotationslaser GRL 500 H mit Hochleistungsempfänger LR 50. Der erste Rotationslaser mit Diebstahlschutz für alle Nivellierarbeiten. Diebstahlschutz: ein Alarm wird ausgelöst, wenn der GRL 500 H/HV während des Betriebs ohne LR 50 Professional bewegt wird. Simultanes Laden: die Li-Ion-Akkus beider Komponenten werden zusammen in kürzester Zeit geladen. Kalibrier-Erinnerung: zeigt den möglichen Kalibrierungsbedarf automatisch an. Relative Höhenanzeige: Abstand zwischen dem auf dem Empfangsfeld auftreffenden Laserstrahl und der Empfängermitte. Neigungsfunktion: Neigungswerte direkt und präzise über das LR 50 Professional Keypad eingeben. Anti-Drift-System: verhindert Nivellierfehler bei Vibrationen oder Erschütterungen. Ruhe-Modus: längere Betriebsdauer bei Beibehaltung der Einstellungen. Centre Line-Taste: richtet Laserstrahl automatisch auf der Empfängermitte aus und ermittelt den Neigungswert. Mit Schnellladegerät für EU/UK (1 608 M00 C1C), Transportkoffer GRL 500 Professional (1 608 M00 C11), Halterung für LR 50 Professional (1 608 M00 C1A), Schutztasche für LR 50 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staub- und Spritzwasserschutz IP 56
Selbstnivellierbereich ± 5,7° (10 %)
Selbstnivellierbereich +/- (°) 5.7
Selbstnivellierend true
Spannungsversorgung Akku
Stativ-Gewinde 1 x 5/8"
Volumen (dm³) 63.871
Artikeltyp Messtechnik
Schutzart (IP) IP56
Farbe Laserlinie rot
Betriebstemperatur (°C) -10 – 50
Breite (mm) 217
Gewicht, ca. (kg) 2,3
Höhe (mm) 194
Betriebsdauer, max. 25 h
Abmessung Breite (mm) 495
Abmessung Höhe (mm) 254
Abmessung Länge (mm) 508
Anwendungen Nivellieren im Außenbereich
Arbeitsbereich mit Empfänger 500 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger 20 m (Durchmesser)
Länge (mm) 234
Mit Stativhalterung true
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.05
Nivellierzeit (s) 15
Produktart Rotationslaser
Projektion 1 x 360° Linie
Rotationsgeschwindigkeit 600 min-1
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 1 (U/min) 600
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Max. Arbeitsbereich (M) 500
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 500
Laserdiode 635 nm, < 1 mW
Maßeinheit mm/m
Max. Betriebsdauer (h) 25
Max. Betriebstemperatur (°C) 50

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen