Bosch Professional Rotationslaser GRL 500 H, mit LR 50, BT 170 HD, GR 240 und Schnellladegerät

Artikelnummer: Z00477386
EAN: 3165140809962
Herstellernummer: 06159940EE
Bosch Professional Rotationslaser GRL 500 H, mit LR 50, BT 170 HD, GR 240 und Schnellladegerät
UVP: 1.172,15 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 903,14 € VE 1 Stück Netto 758,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rotationslaser GRL 500 H mit Hochleistungsempfänger LR 50. Der erste Rotationslaser mit Diebstahlschutz für alle Nivellierarbeiten. Diebstahlschutz: ein Alarm wird ausgelöst, wenn der GRL 500 H/HV während des Betriebs ohne LR 50 Professional bewegt wird. Simultanes Laden: die Li-Ion-Akkus beider Komponenten werden zusammen in kürzester Zeit geladen. Kalibrier-Erinnerung: zeigt den möglichen Kalibrierungsbedarf automatisch an. Relative Höhenanzeige: Abstand zwischen dem auf dem Empfangsfeld auftreffenden Laserstrahl und der Empfängermitte. Neigungsfunktion: Neigungswerte direkt und präzise über das LR 50 Professional Keypad eingeben. Anti-Drift-System: verhindert Nivellierfehler bei Vibrationen oder Erschütterungen. Ruhe-Modus: längere Betriebsdauer bei Beibehaltung der Einstellungen. Centre Line-Taste: richtet Laserstrahl automatisch auf der Empfängermitte aus und ermittelt den Neigungswert. Mit Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300), Schnellladegerät für EU/UK (1 608 M00 C1C), Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100), Transportkoffer GRL 500 Professional (1 608 M00 C11), Halterung für LR 50 Professional (1 608 M00 C1A), Schutztasche für LR 50 Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rotationsgeschwindigkeit Stufe 2 0
Arbeitsbereich ohne Empfänger 20 m (Durchmesser)
Spannungsversorgung Akku
Maßeinheit mm/m
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 4 0
Max. Betriebstemperatur 50 Grad Celsius
Betriebstemperatur -10 – 50 Grad Celsius
Selbstnivellierbereich +/- 5.7 Grad
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich 500 Meter
Min. Betriebstemperatur -10 Grad Celsius
Projektion 1 x 360° Linie
Selbstnivellierend true
Schutzart (IP) IP56
Max. Betriebsdauer 25 Stunde
Arbeitsbereich mit Empfänger 500 m (Durchmesser)
Anwendungen Nivellieren im Außenbereich
Betriebsdauer, max. 25 h
Rotationsgeschwindigkeit 600 min-1
Nivellierzeit 15 Sekunde (Zeiteinheit)
Stativ-Gewinde 1 x 5/8"
Laserdiode 635 nm, < 1 mW
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 1 600
Product Type Messtechnik
Nivelliergenauigkeit 0.05
Farbe Laserlinie rot
Selbstnivellierbereich ± 5,7° (10 %)
Höhe (mm) 194
Länge 234 Millimeter
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 3 0
Max. Arbeitsbereich 500 Meter
Produktart Rotationslaser
Volumen 63.871 Kubikdezimeter
Staub- und Spritzwasserschutz IP 56
Breite (mm) 217
Mit Stativhalterung true
Gewicht, ca. 2,3 KG_tmp

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen