Rotationslaser GRL 500 HV, mit LR 50, BT 170 HD, GR 240 und Schnellladegerät

Artikelnummer: Z00477387
EAN: 3165140809979
Herstellernummer: 06159940EF
Rotationslaser GRL 500 HV, mit LR 50, BT 170 HD, GR 240 und Schnellladegerät
UVP: 1.291,15 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 979,91 € VE 1 Stück Netto 823,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rotationslaser GRL 500 HV mit Hochleistungsempfänger LR 50. Der erste Rotationslaser mit Diebstahlschutz für alle Nivellierarbeiten. Diebstahlschutz: ein Alarm wird ausgelöst, wenn der GRL 500 H/HV während des Betriebs ohne LR 50 Professional bewegt wird. Simultanes Laden: die Li-Ion-Akkus beider Komponenten werden zusammen in kürzester Zeit geladen. Kalibrier-Erinnerung: zeigt den Kalibrierungsbedarf automatisch an. Neigungsfunktion: Neigungswerte direkt und präzise über das LR 50 Professional Keypad eingeben. Line Control: senkrechte Linie im Vertikalmodus mit Hilfe der Pfeiltasten wunschgemäß ausrichten. Anti-Drift-System: verhindert Nivellierfehler bei Vibrationen oder Erschütterungen. Ruhezustand: wenn das Gerät in den Ruhezustand geht, werden alle Einstellungen gespeichert und der Diebstahlschutz sowie das Anti-Drift-System bleiben in Funktion. Relative Höhenanzeige: Abstand zwischen dem auf dem Empfangsfeld auftreffenden Laserstrahl und der Empfängermitte. Centre Line-Taste: richtet Laserstrahl automatisch auf der Empfängermitte aus und ermittelt den Neigungswert. Mit Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300), Schnellladegerät für EU/UK (1 608 M00 C1C), Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100), Transportkoffer GRL 500 Professional (1 608 M00 C11), Halterung für LR 50 Professional (1 608 M00 C1A), Schutztasche für LR 50 Professional, Schutztasche für LR 50 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staub- und Spritzwasserschutz IP 56
Selbstnivellierbereich ± 5,7° (10 %)
Selbstnivellierbereich +/- (°) 5.7
Selbstnivellierend true
Spannungsversorgung Akku
Stativ-Gewinde 2 x 5/8"
Strahldurchmesser 5 mm
Volumen (dm³) 63.871
Artikeltyp Messtechnik
Schutzart (IP) IP56
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 4 (U/min) 0
Farbe Laserlinie rot
Betriebstemperatur (°C) -10 – 50
Breite (mm) 217
Gewicht, ca. (kg) 2,3
Höhe (mm) 194
Betriebsdauer, max. 25 h
Anwendungen Nivellieren im Außenbereich
Arbeitsbereich mit Empfänger 500 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger 20 m (Durchmesser)
Länge (mm) 234
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 3 (U/min) 0
Mit Stativhalterung true
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.05
Nivellierzeit (s) 15
Produktart Rotationslaser
Projektion 1 x 360° Linie
Rotationsgeschwindigkeit 600 min-1
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 1 (U/min) 600
Rotationsgeschwindigkeit Stufe 2 (U/min) 0
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Max. Arbeitsbereich (M) 500
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 500
Laserdiode 635 nm, < 1 mW
Maßeinheit mm/m
Max. Betriebsdauer (h) 25
Max. Betriebstemperatur (°C) 50

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen