Rotationslaser rot Laserliner

Artikelnummer: Z00299133
EAN: 4021563670772
Herstellernummer: 053.00.07A
Rotationslaser rot Laserliner
Inkl. Steuern: 899,12 € VE 1 Stück Netto 755,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rotationslaser Quadrum 310 S Ausführung: Robustes, wasserdichtes Gehäuse mit elektronischen Stellmotoren zur vollautomatischen Ausrichtung und 2 Referenzstrahlen. Selbstnivellierend im Bereich von ± 5°, Genauigkeit 1 mm auf 10 m. Rote Laserstrahlen, Laserklasse 3R, < 5 mW, der Handempfänger erkennt die Linien bis zu einem Radius von 300 m. Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung. Schutzart IP 66. Lieferung inklusive Alu-Tragekoffer, Laserempfänger, Universalhalterung, Fernsteuerung, Batterien, Batteriehalter, leistungsfähigem Schnellladegerät und Hochleistungsakkus. Anwendung: Ideal für den Einsatz beim Innenaus- und Hochbau im Innen- und Außenbereich. Attribute: Gewicht: 2,6 kg, Laserfarbe: rot , Laserwellenlänge: 635-650 nm, Maße: 215 x 205 x 165 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (kg) 2,6
Reichweite (m) 400
Laserlinien 2
Laserwellenlänge nm 635-650 (rot)
Maße (mm) 215 x 205 x 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen