Teleskop-Nivellierlatte 5m Laserliner

Artikelnummer: Z00299136
EAN: 4011879630973
Herstellernummer: 080.41
Laserline
Teleskop-Nivellierlatte 5m Laserliner
Inkl. Steuern: 54,19 € VE 1 Stück Netto 45,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zubehör für Rotationslaser Ausführung: Passendes Zubehör für Rotationslaser (Bestell-Nr. 4719 0005-0015). Gut ablesbare, hochstabile Teleskop-Nivellierlatte aus Alu-Profil. Mindesthöhe 1,22 m.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Teleskop-Nivellierlatte, 5 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen