Rotationslaser Quadrum Green 310 S Umarex

Artikelnummer: Z00299134
EAN: 4021563677856
Herstellernummer: 053.00.02A
Rotationslaser Quadrum Green 310 S Umarex
Inkl. Steuern: 1.198,95 € VE 1 Stück Netto 1.007,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rotationslaser Quadrum Green 310 S Ausführung: Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie, mit robustem, wasserdichtem Gehäuse, Schutzart IP 66. Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik und automatischer Abschaltung bei Fremdeinwirkung. Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5°. Mit grünem Referenzstrahl zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden. Der zusätzliche rote Referenzstrahl erleichtert das Loten und Ausrichten von Trennwänden. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers eingestellt werden. Durch die 4 IR-Empfangsdioden kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden. Eine spezielle Motorbremse schütz das Gerät beim Transport. Mit integriertem Sicherheits-Bedienkonzept. Selbstnivellierend im Bereich von ± 5°, Genauigkeit ± 1 mm auf 10 m. Laserklasse 3R, < 5 mW. Temperaturbereich 0-40 °C. Lieferumfang: Rotationslaser inklusive Laserempfänger, Universalhalterung, Hochleistungsakku, Batteriehalter, Fernbedienung, Tragekoffer, Netzteil/Ladegerät und Batterien. Hinweis: Hochleistungs-Laserempfänger optional auf Anfrage erhältlich. Attribute: Gewicht: 2,6 kg, Laserempfangsbereich Radius: max. 200 m, Laserwellenlänge: 650 (rot) 532 (grün) nm, Maße: 215 x 205 x 165 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (kg) 2,6
Reichweite (m) 400
Laserlinien 2
Laserwellenlänge nm 650 (rot) 532 (grün)
Maße (mm) 215 x 205 x 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen