Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ROTPUNKT Isolierkanne 220 1,0 l black cherry

Artikelnummer
Z19833266
EAN
4007389220414
Herstellernummer
220-16-04-0
Marke
ROTPUNKT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19833266
EAN
4007389220414
Herstellernummer
220-16-04-0
Marke
ROTPUNKT

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite140.000 Millimeter
Bruttogewicht.620 Kilogramm
Bruttohöhe245.000 Millimeter
Bruttolänge200.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
EGUFER-Nummer514342
Farbeschwarz
Gewicht.600 Kilogramm
Inhalt1,0 l
Internet BildunterschriftIsolierkanne 220 1,0 l black cherry
Werks-Nr.220-16-04-0
Zolltarifnummer96170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ROTPUNKT
Isolierkanne 220

  • modern und zeitlos
  • Ausgießer, der flache Deckel und der handliche Griff
    mit seiner ergonomischen Griffschale bilden den oberen Teil der Silhouette – völlig im Einklang mit dem gutproportionierten Bauch
  • ob zu Kundenbesuchen oder auf Ihrer Kaffeetafel zuhause: hiermit sind Sie bestens beraten!
  • Zweifunktions-Drehverschluss
  • hochwertige Kunststoffumhüllung
  • Starkglaseinsatz
  • ermöglicht Ausgießen ohne Verschlussabnahme
  • verlässliche Warmhaltefunktion über 20 Stunden bei komplett gefüllter Kanne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente