Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ROTPUNKT Isolierkanne 360 1,0 l shiny amethyst

Artikelnummer
Z19781542
EAN
4007389360448
Herstellernummer
360-15-05-0
Marke
ROTPUNKT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
18,99 € 15,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19781542
EAN
4007389360448
Herstellernummer
360-15-05-0
Marke
ROTPUNKT

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite170.000 Millimeter
Bruttobreite390.000 Millimeter
Bruttogewicht.850 Kilogramm
Bruttohöhe220.000 Millimeter
Bruttolänge560.000 Millimeter
Bruttovolumen.049 Kubikmeter
EGUFER-Nummer515090
Farbeviolett
Gewicht.850 Kilogramm
Höhe197.000 Millimeter
Inhalt1,0 l
Internet BildunterschriftIsolierkanne 360
Länge230.000 Millimeter
Werks-Nr.360-15-05-0
Zolltarifnummer96170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ROTPUNKT
Isolierkanne 360

  • unsere Beliebteste: die „Kugelkanne“ vom Produktdesigner Jürgen Göpfert
  • perfekte Symbiose aus Form und Funktion
  • mit Dekorstreifen, in glamourösen Farben
  • Zweifunktions-Drehverschluss
  • verlässliche Warmhaltefunktion über 20 Stunden bei komplett
    gefüllter Kanne
  • Made in Germany!
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente